GPB-08-25-155 CDZAP Fúrótartozékok

Cikkszám: 4817038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARDEEPDRILL

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4817038
    EAN / GTIN 7291075252576
    Gyártó száma 4817038
    L-szám L24020 120

    Leírás

    Leírás:

    Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 25 mm, šířka (W) 8 mm.

    Jellemző:

    • Teljes hossz (OAL) 25 mm
    • Vastagság (H) 4,5 mm
    • Szélesség (W) 8 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz