Mérőhasáb tartó gyorsállítással, Befogási tartomány: 0-100mm

Cikkszám: 481700 0-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0 mm - 100 mm
Hossz 206 mm
Szélesség 30 mm
Termék fajtája Mérőhasáb tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749

Leírás

Kivitel:

Mérőhasáb-tartó gyorsállítással. A szabadalmaztatott gyorsállítás a párhuzamos mérőhasábok biztos és gyors befogását teszi lehetővé. Egy szorítószerkezet megakadályozza a mérőhasábok kiesését.