Beállító etalon tolómérőhöz 10/30 mm

Cikkszám: 481405 10/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső- / külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 30,00 ±0,002 mm
    Belső ⌀ 10,00 ±0,002 mm
    Furatmélység 10,00 ±0,01 mm
    Felület Edzett, köszörült és leppelt
    Termék fajtája Tolómérő beállító etalon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 481405 10/30
    EAN / GTIN 4045197227942

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett, köszörült és leppelt. Egy tolómérő mérőcsúcsai, mérőcsőrei és mélységmérője mérettartásának gyors ellenőrzésére.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz