Fafúró SHOCKWAVE fúrószerszám 22x460mm-1db

Cikkszám: 48136762
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
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48136762
EAN / GTIN 045242519033
Gyártó száma 48136762
L-szám L00800 1650

Leírás

Leírás:

  • Minden (akkus) csavarhúzóval és (akkus) ütvecsavarhúzóval használható
  • A lyukak fúrása ütvecsavarhúzóval nagy erőfeszítés nélkül, egy kézzel is elvégezhető
  • A létrán vagy a magasban végzett munka így biztonságosabb
  • A speciális zónakeményítési eljárásnak köszönhetően a fúró extra kemény szárat kap, tökéletesen rugalmas spirált a csavarodás átviteléhez és stabil fúróhegyet a hosszú távú stabilitás érdekében, még ütvecsavarozóval való használat esetén is
  • Az új Milwaukee® Speciális- vágófej edzett menetes hegye és fő vágóéle révén ideálisan alkalmas ütvecsavarozókkal való használatra
  • A 20°-os optimális szög gyors forgácselvezetést, valamint folyamatos önadagolást tesz lehetővé
  • A csiszolt és porszórt spirál optimális forgácsszállítást és nagyobb fúrási előtolást biztosít
  • A marásnyomok a befejező folyamat során eltűnnek, így a felület nagyon egyenletes lesz
  • A Lewis spirál a nagy, széles spirálnak köszönhetően optimális a gyors forgácsszállításhoz
  • A hegyezett vágóélek ideálisak a tiszta fúrási előrehaladáshoz
  • Újraélezhető vágóélek
  • 7/16˝-os rögzítőszárral, amely 1/2˝-os ütvefúró kulcsokkal való használatra alkalmas (48660061 adapter szükséges)
  • Kemény és puha fához egyaránt alkalmas, nedves vagy kezelt fa, rétegelt lemez, forgácslap, WPC fa, ragasztott fa, trópusi fa, mint például bongossi, iroko vagy teak

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 395
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: IAD 22 x 460 - 1 db
  • A tengelyfelvétel: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Szokásos felszerelés: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban