Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály, Mérőhasábok száma: 47

Cikkszám: 481310 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 357,00 € /(db)
  • 1 237,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőhasábok száma Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 1
Keménység 1 350 HV
Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
Mérőhasábok száma 47
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481310 47
EAN / GTIN 4946368220123
Gyártó száma 516-363-10

Leírás

Kivitel:

Nagy tisztaságú cirkónium-oxid (ZrO2) kerámia-anyagból szinterezési eljárással gyártva.
  • Keménység: kb. 1350 HV mintegy duplája az acél keménységének.
  • Törésállóság: Az acél hajlítószilárdságának kb.70 %-át éri el. Ütésnek ellenáll.
  • Kopásállóság: Az acélnál kb. 10-szer tartósabb. Nincs sorjaképződés. Nincs plasztikus deformálódás. Ezáltal karcoknak, és kisebb hibáknak nincs befolyásoló hatása a mérési eredményre. A felület tovább marad feltolható, mint az acél.
  • Használat / ápolás: Lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel szemben nagy mértékben ellenálló. Az acéllal ellentétben nem szükséges a használat előtti időigényes zsírtalanítás és a használat utáni konzerválás. Hosszú méreteknél előnyös a csekély súly.
  • Hőmérsékleti viselkedés: Tágulási együttható (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 hasonló mint az acélé. Csekély hővezető képesség.
  • Nem-mágnesezhető: Nem mágnesezhető.
  • Összeilleszthetőség: A homogén, nagy sűrűségű szöveti struktúra következtében acéllal is kiváló a tapadóképesség és könnyű összeilleszthetőség. Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
  • Mérési jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret. A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Felhasználás:

1. tűrési osztály munka- és beállító mérőhasábként vizsgáló idomszerek ellenőrzésére. Mérőhelyiségekbe.

Tartalma:

1-1 darab, méret:: 1,005; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Lépcső 0,01: 21 db 1,00 − 1,20 mm
Lépcső 0,1: 8 db 1,3 − 2,0 mm
Lépcső 1,0: 8 db 3 − 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály, Mérőhasábok száma: 47

Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály, Mérőhasábok száma: 47

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
2 904,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
508,00 €
362,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
316,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
1 659,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérőhasábok száma 47 47 47 47
Szabvány DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Tűrési osztály 1 1 2 1
Csomagolás Stabil doboz Stabil doboz Stabil doboz Stabil doboz
Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) Öregített speciális acél Öregített speciális acél Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
Termék fajtája Mérőhasáb Mérőhasáb Mérőhasáb Mérőhasáb

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz