Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály 32

Cikkszám: 481250 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 233,00 € /(db)
  • 811,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőhasábok száma Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 3650
    Tűrési osztály 1
    Keménység 1 350 HV
    Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
    Mérőhasábok száma 32
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 481250 32
    EAN / GTIN 4045197154750
    Gyártó száma 481250 32

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy tisztaságú cirkónium-oxid (ZrO2) kerámia-anyagból szinterezési eljárással gyártva.
    • Keménység: kb. 1350 HV mintegy duplája az acél keménységének.
    • Törésállóság: Az acél hajlítószilárdságának kb.70 %-át éri el. Ütésnek ellenáll.
    • Kopásállóság: Az acélnál kb. 10-szer tartósabb. Nincs sorjaképződés. Nincs plasztikus deformálódás. Ezáltal karcoknak, és kisebb hibáknak nincs befolyásoló hatása a mérési eredményre. A felület tovább marad feltolható, mint az acél.
    • Használat / ápolás: Lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel szemben nagy mértékben ellenálló. Az acéllal ellentétben nem szükséges a használat előtti időigényes zsírtalanítás és a használat utáni konzerválás. Hosszú méreteknél előnyös a csekély súly.
    • Hőmérsékleti viselkedés: Tágulási együttható (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 hasonló mint az acélé. Csekély hővezető képesség.
    • Nem-mágnesezhető: Nem mágnesezhető.
    • Összeilleszthetőség: A homogén, nagy sűrűségű szöveti struktúra következtében acéllal is kiváló a tapadóképesség és könnyű összeilleszthetőség. Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
    • Mérési jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret. A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel.

    Felhasználás:

    1. tűrési osztály munka- és beállító mérőhasábként vizsgáló idomszerek ellenőrzésére. Mérőhelyiségekbe.

    Tartalma:

    1-1 darab, méret:: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
    Lépcső 0,01: 9 db 1,01 − 1,09 mm
    Lépcső 0,1: 9 db 1,1 − 1,9 mm
    Lépcső 1,0: 9 db 1 − 9 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz