HD érintőképernyős endoszkópkészlet 180°-os forgatható szondával, ⌀ 3.9 mm

Cikkszám: 4812-23/5AF
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4812-23/5AF
EAN / GTIN 4000896249824
Gyártó száma 4812-23/5AF
L-szám L60140 5725

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Üregek diagnosztizálása és dokumentálása a károsodások felméréséhez
  • Jobb részletgazdagság HD kamerával
  • Színes érintőképernyő Li-Ion akkumulátorral és mágneses tartóval
  • Napfényre képes 127 mm-es (5 hüvelykes) érintőképernyő
  • Kijelző felbontása: 800 x 480 pixel
  • 10-szinKarosszéria szintező fényerő-beállítás (5 + 5-es kiemelés)
  • Zoom: 3x
  • Fotózz 3 különböző időhurokban
  • Képformátum (jpg): 1920 x 1080 pixel
  • Videoformátum (MP4): 1920 x 1080 pixel
  • A kamera képének negatív ábrázolása
  • Adatátvitel: USB-C..
  • HDMI-port a videokimenethez
  • Videokimenet: Micro HDMI
  • Akkumulátor: Li-Ion akkumulátor
  • Töltési idő 3,5 óra
  • Teljes töltési idő: 4 óra
  • Üzemi hőmérséklet: 10°C - 50°C..
  • Üzemi páratartalom akár 90% (nem lecsapódó)
  • IP védelmi osztály (alapegység): IP54
  • Beépített mikrofon
  • Kompatibilis a HAZET HD 4812-23AF és 4812-11FS szondákkal
  • Súly: 705 g
  • Méretek: 162 x 128 x 46 mm
  • Kompakt kialakítás
  • Egyszerű kezelhetőség
  • Forgatható mágneses talp: 180°-ban állítható
  • Menet állványcsavar (1/4″) mágneses alapba történő rögzítéséhez
  • Visszaállítás gomb
  • Megjeleníti az akkumulátor kapacitását
  • Az automatikus kikapcsolás 4 különböző alkalommal opcionális
  • Videók (MOV formátum) és fényképek (JPEG formátum) rögzítése
  • Képformátum: JPG, 1920 x 1080 pixel választható vízjellel és időbélyeggel
  • Videoformátum: MP4, 1920 x 1080 pixel választható vízjellel, időbélyeggel és hanggal
  • Egyedi logók vízjelként (160 x 160 pixel) adhatók hozzá
  • A kamera képének tükrözése
  • Nevezze el a fényképeket az érintőképernyőn
  • Mappák létrehozása az érintőképernyőn
  • DC hálózati adapter: 5 V / 3 A..
  • Töltő: USB töltő adapter DC-5 V / 3 A.
  • 28 menünyelv állítható be
  • Használja a rendszert kártyaolvasóként / kameraként USB-kapcsolaton keresztül a számítógéphez.
    PC szoftver a Download
  • L-Boxx 190 L-136
  • Eszközök száma: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz