Szonda a videó endoszkóphoz

Cikkszám: 4812-21S
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
Termék fajtája Szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4812-21S
EAN / GTIN 4000896237623
Gyártó száma 4812-21S
L-szám L60140 5255

Leírás

Leírás:

  • Továbbfejlesztett részletek
  • Optimálisan illeszkedik az 4812-21 alapegységhez
  • 5,5 mm-es mikroobjektív
  • Félig hajlékony szonda
  • Első kamera: 0°
  • Látószög: 56°
  • Mélységélesség: 10–60 mm
  • 4x LED fényforrás
  • Kompatibilitás az alapegységgel 4812-21
  • Felbontás: VGA (640x480 pixel)
  • Képformátum: JPEG
  • Videó formátum: MOV
  • Tömörítési formátum: H.264
  • Üzemi hőmérséklet: -10°C - 60°C..
  • Vizsgálófej védelmi besorolása: IP67 (ha csatlakoztatva van)
  • 1 m-es mérőkábel
  • Méretek / hosszúság: 1000 mm
  • Átmérő: 5,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz