HD szonda ⌀ 4,9 mm, elülső és oldalsó kamera

Cikkszám: 4812-11FS
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
    Cikkszám 4812-11FS
    EAN / GTIN 4000896249565
    Gyártó száma 4812-11FS
    L-szám L60140 5856

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Üregek diagnosztizálása és dokumentálása a károsodások felméréséhez
    • Jobb részletgazdagság HD kamerával
    • Kompatibilis az 4812-11G és 4812-23G alapegységgel.
    • A félig hajlékony szonda lehetővé teszi az üregeken keresztüli vezetést
    • Első és oldalsó kamera váltható (0° és 90°)
    • Szabályozható 5-utas LED fényforrás az elülső kamerához
    • Szabályozható LED fényforrás oldalsó kamerához
    • Digitális interfész az alapegységhez: USB-C..
    • Látószög (FOV): 90°
    • Mélységélesség (DOV): 10 – 100 mm
    • Felbontás: HD 1280 (H) x 720 (V) pixel
    • Tömörítési formátum: H264
    • Üzemi hőmérséklet: -10°C - 60°C..
    • A vizsgálófej védelmi besorolása: IP67
    • Súly: 137 g
    • Képformátum: JPEG
    • Videó formátum: MOV
    • Vizsgálófej védelmi besorolása: IP67 (ha csatlakoztatva van)
    • Szonda kábel: 1 m..
    • Méretek: 1121 mm x 18 mm (hossz x szélesség)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz