GD-DH 0.437-35D-I0.75-06 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4811820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4811820
EAN / GTIN 7291075482881
Gyártó száma 4811820
L-szám L24020 537

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,437 ″, használható hossz (LU) 16,606 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,437”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,437”
  • Funkcionális hossz (LF): 17,677”
  • Hossz csoport: 35xD
  • Szár hossza (LS): 1,968”
  • Használható hossz (LU): 16,606”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz