DSD-EF 28.01-28.70-FT Egycsöves mélyfuratú fúrófejek 4 furatú külső menettel Trigon betétekhez

Cikkszám: 4810978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4810978
EAN / GTIN 7291075424478
Gyártó száma 4810978
L-szám L24020 641

Leírás

Leírás:

  • Fúrótest WSP-vel
  • Általános hossz (OAL): 74,57 mm

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 21 mm
  • csatlakozási menet méret (Ts): TS-I7
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 28.7 mm
  • szerszám átméro Minimum (DCN): 28.01 mm
  • teljes hossz (OAL): 74.57 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz