Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 5,5mm

Cikkszám: 481050 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 23,20 € /(db)
  • 8,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 5,5 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481050 5,5
EAN / GTIN 4045197209948
Gyártó száma 481050 5,5

Leírás

Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.
Tűrési osztály 1 etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.
A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 5,5mm

Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 5,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
54,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
34,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Névleges méret 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Szabvány DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 1 0 1
Alapanyag ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
Termék fajtája Mérőhasáb Mérőhasáb Mérőhasáb

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz