{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Névleges méret | 1,13 mm | |
Tűrési osztály | 0 | |
Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481030 1,13 | |
EAN / GTIN | 4045197208538 | |
Gyártó száma | 481030 1,13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Acél mérőhasáb 0. tűrési osztály, Névleges méret: 1,13mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges méret | 1,13 mm | 1,13 mm |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tűrési osztály | 0 | 1 |
Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb |