Leélező kő kerámia kötés 50x25x150 mm C KÖZEPES-C240

Cikkszám: 481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 481
    EAN / GTIN 9003170004817
    Gyártó száma 481
    L-szám L50140 936

    Leírás

    Leírás:

    A tirolit padköveket elsősorban a kések és ollók élezésére és eltávolítására használják. Ezért ideálisak minden kerti és fa szerszámhoz. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámot egyedileg választhatja ki.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 90B fenőkő
    • Gabonaméret: 240.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: CMITTEL
    • Méret (szé x ma x mé): 50 x 25 x 150 mm
    • Átmérő: 50 mm
    • Vastagság: 25 mm
    • Furat: 150 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél

    Előny:

    • Egyedi alkalmazás
    • Legjobb eredmények
    • Széles választék

    Felhasználás:

    • Kések és ollók élezéséhez és eltávolításához
    • Ideális minden kerti és fa szerszámhoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz