TPMX 140308R-G IC8355 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4809407
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4809407
EAN / GTIN 7291075448078
Gyártó száma 4809407
L-szám L24250 128

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, átmérő a körön belül (IC) 8,45 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 8,45 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz