TPMX 170408R-BG IC948 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4809404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4809404
EAN / GTIN 7291075448047
Gyártó száma 4809404
L-szám L24250 125

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, átmérő a körön belül (IC) 10,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 10,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz