Sarokfúró adapter

Cikkszám: 48062871
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
Cikkszám 48062871
EAN / GTIN 045242088812
Gyártó száma 48062871
L-szám L00800 1266

Leírás

Leírás:

  • A sarokfúrófejjel a Milwaukee® HDE 13 RQD könnyen sarokfúróvá válik
  • Kifejezetten alkalmas a nehezen hozzáférhető, szűk helyeken történő munkavégzésre
  • 360°-ban forgatható
  • Két sebességgel: 1
  • Lassú: a sebesség 30%-kal csökken, a nyomaték 50%-kal nő
  • 2. Gyors: a sebesség 50%-kal nő

Jellemző:

  • Tartalom: csatlakozódarab, csőcsatlakozó és szögfúrófej (46 mm x 95 mm).
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: derékszögű fúrótartó - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz