417 C/1 Párhuzamos végmérettűrési osztály 1 15,00 mm kerámiából, DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4804300DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 15 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag Keramik
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4804300DKS
EAN / GTIN 4059192036317
Gyártó száma 4804300DKS

Leírás

Leírás:

417 C/1 Párhuzamos végső méret Kerámia
Tűrési osztály: 1
DIN en ISO 3650
Névleges méretek: 15 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz