417 C/1 Mérőhasáb 1,15 mm kerámia

Cikkszám: 4804234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,15 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag Keramik
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4804234
EAN / GTIN 4059192035655
Gyártó száma 4804234
L-szám L40080 3637

Leírás

Kivitel:

Kerámia előnyei:
  • A Mahr kerámia mérőblokkok ideális tulajdonságai a gyakorlatban óriási rugalmasságot eredményeznek. A kerámia mérőtömbök korlátlanul használhatók mind mérőhelyiségekben, mind durva műhelyi körülmények között
  • Egyszerűen kezelhető. A kerámia a mérőtömbök anyagai közül minden tekintetben a legkönnyebben tisztítható: jó nyomó tulajdonságokkal rendelkezik, nem korrózióálló, nem szükséges zsírozni, kis súlyú és karcálló
  • érzékeny az ütésre vagy törésre. Ha a mérőfelületek karcolással vagy az élek ütésekkel sérülnek, gyakorlatilag nincs anyagveszteség. A tologathatóság tehát megmarad
  • Extrémen kopásálló. A leghosszabb élettartam és a legnagyobb stabilitás a jelenlegi méréstechnika anyagai közül. Jelentősen hosszabb mérőberendezés-ellenőrzési időközök lehetségesek
  • Korrózióálló. A kerámia védőintézkedések nélkül is rendkívül ellenálló a lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel és más agresszív közegekkel szemben
  • Az acélhoz hasonló tágulási együttható. Ez lehetővé teszi a korlátlan felhasználást a gyártásban és a laboratóriumban, még kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között is
  • Nem mágnesezhető. A kerámia antisztatikus, antimágneses és nem vezető. Nem vonzza a port és a szennyeződéseket, és mágneses mezők közelében is gond nélkül használható

Leírás:

417 C/1 Mérőhasáb kerámia
  • Toleranciaosztály: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Névleges méret: 1,15 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Alkalmazás: Toleranciaosztály 1 Nagy pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőtömbként a mérőhelyiségben. Különösen pontos mérések elvégzéséhez. Mutatós mérőeszközök beállításához. Pontos mérőeszközök ellenőrzésére.
  • Termék neve: Párhuzamos mérőblokk kerámia
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 417 C/1
  • Keresztmetszet (mm): 30 x 9
  • Névleges méret: 1.15 mm
  • Toleranciaosztály: 1

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz