NPMT 060408L-HF-C IC948 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4803613
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4803613
EAN / GTIN 7291075448214
Gyártó száma 4803613
L-szám L24250 60

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádia (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, beírt kör átmérője (IC) 6,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz