Fogantyú L.860mm

Cikkszám: 48030004
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48030004
EAN / GTIN 4018754031580
Gyártó száma 48030004
L-szám L60010 2581

Leírás

Leírás:

  • Az 5. Sz. húzógyűrűs csavarkulcshoz

Jellemző:

  • d: 30 mm
  • Gr.: 4
  • Hossz [mm]: 860 mm
  • Súly: 3705 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 2 3/8–3 7/8 ″
  • Szélesség a lapok között [mm]: 60–100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz