Nyél L.760mm

Cikkszám: 48030003
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48030003
EAN / GTIN 4018754031573
Gyártó száma 48030003
L-szám L60010 3952

Leírás

Leírás:

  • Az 5. Sz. húzógyűrűs csavarkulcshoz

Jellemző:

  • d: 25 mm
  • Gr.: 3
  • Hossz [mm]: 760 mm
  • Súly: 2820 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 3/4–2 1/4 ″
  • Szélesség a lapok között [mm]: 46–55 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz