Mérőhasáb készlet 1. tűrési osztály 8

Cikkszám: 480300 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 156,50 € /(db)
  • 262,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőhasábok száma Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 3650
    Tűrési osztály 1
    Keménység 65 HRC - 67 HRC
    Alapanyag Öregített speciális acél
    Mérőhasábok száma 8
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 480300 8
    EAN / GTIN 4946368217055
    Gyártó száma 516-116-10

    Leírás

    Kivitel:

    Gondosan válogatott, öregített acélból. Különösen kopásálló az ellenőrzött keménység miatt (HV 800). Gondosan edzett és kézzel leppelt. Enyhén letört élek. Inkluzív a nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb külön azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezáltal ismert az abszolút tényleges méret.
    1. tűrési osztály etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.
    Készlet hosszú méretekkel, 25 − 200 mm, 25 mm-es lépcsőkben.

    Tartalma:

    Lépcső 25,0: 8 db 25 − 200 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz