TPMX 240504L-BG IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4802142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4802142
EAN / GTIN 7291075234657
Gyártó száma 4802142
L-szám L24250 144

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, átmérő a körön belül (IC) 14,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 14,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz