Mérőhasáb készlet 0. tűrési osztály 8

Cikkszám: 480200 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 262,00 € /(db)
  • 156,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőhasábok száma Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 3650
    Tűrési osztály 0
    Keménység 65 HRC - 67 HRC
    Alapanyag Öregített speciális acél
    Mérőhasábok száma 8
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 480200 8
    EAN / GTIN 4946368217000
    Gyártó száma 516-115-10

    Leírás

    Kivitel:

    Gondosan válogatott, öregített acélból. Különösen kopásálló az ellenőrzött keménység miatt (HV 800). Gondosan edzett és kézzel leppelt. Enyhén letört élek. Inkluzív a nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb külön azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezáltal ismert az abszolút tényleges méret.
    0. tűrési osztály alapmértékként munka-mérőhasábok ellenőrzésére. Nagyon nagy pontosságú mérőkészülékek beállítására.
    Készlet hosszú méretekkel, 25 − 200 mm, 25 mm-es lépcsőkben.

    Tartalma:

    Lépcső 25,0: 8 db 25 − 200 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz