Fűrészlap B. 230x5-50db

Cikkszám: 48016036
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48016036
EAN / GTIN 045242084661
Gyártó száma 48016036
L-szám L01490 94

Leírás

Leírás:

  • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
  • NAIL GUARD™ forgácsvájat-korlátozó védi a fogakat a szögek ütéseitől és növeli a szerszám élettartamát
  • Elhúzható: 1,25 mm-es pengevastagság a hosszú élettartam érdekében
  • ideális a szögekkel ellátott faanyagok szétszedéséhez
  • Gyors: Agresszív 5 TPI foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
  • Az élszögletes pengeforma: ideális a merülő vágásokhoz
  • Törésálló: a bimetál szerkezet hajlékonyabbá, törésállóbbá és ezáltal stabilabbá teszi a fűrészlapokat

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 230
  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 10 - 175
  • Pakettartalom: 50
  • Termékváltozat: THIN KERF 230 mm - 50 db
  • Vágásmélység (fában): 175

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz