417/2 Mérőhasáb 1,46 mm acél

Cikkszám: 4801474
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
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4801474
    EAN / GTIN 4059192031831
    Gyártó száma 4801474
    L-szám L40080 2790

    Leírás

    Leírás:

    417/2 Mérőhasáb acél
    • Toleranciaosztály: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Névleges méret: 1,46 mm

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Alkalmazás: 2. tűrésosztály ; IT 6. és IT 7. minőségű mérőeszközökhöz. Jelző mérőeszközök beállításához. Pontos méretek ellenőrzésére a szerelvénygyártásban;
    • Termék neve: Acél mérőtömb
    • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
    • Termékcsoport neve: MarGage
    • Termék típusa: 417/2
    • Keresztmetszet (mm): 30 x 9
    • Toleranciaosztály: 2
    • Névleges méret: 1.46 mm

    Szabvány:

    DIN EN ISO 3650

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz