417/2 Mérőhasáb 1,43 mm acél

Cikkszám: 4801471
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
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4801471
    EAN / GTIN 4059192031800
    Gyártó száma 4801471
    L-szám L40080 3575

    Leírás

    Leírás:

    417/2 Mérőhasáb acél
    • Toleranciaosztály: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Névleges méret: 1,43 mm

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Alkalmazás: 2. tűrésosztály ; IT 6. és IT 7. minőségű mérőeszközökhöz. Jelző mérőeszközök beállításához. Pontos méretek ellenőrzésére a szerelvénygyártásban;
    • Termék neve: Acél mérőtömb
    • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
    • Termékcsoport neve: MarGage
    • Termék típusa: 417/2
    • Keresztmetszet (mm): 30 x 9
    • Toleranciaosztály: 2
    • Névleges méret: 1.43 mm

    Szabvány:

    DIN EN ISO 3650

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz