417/2 Párhuzamos végmérettűrési osztály 2 1,00 mm acélból, DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4801419DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1 mm
Tűrési osztály 2
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4801419DKS
EAN / GTIN 4059192031282
Gyártó száma 4801419DKS

Leírás

Leírás:

417/2 Párhuzamos végső méret acél
tűrési osztály: 2
DIN en ISO 3650
Névleges méretek: 1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz