417/1 Mérőhasáb 50,00 mm acél

Cikkszám: 4801332
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
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 50 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4801332
EAN / GTIN 4059192030971
Gyártó száma 4801332
L-szám L40080 2445

Leírás

Leírás:

417/1 Párhuzamos mérettömb acél
  • Toleranciaosztály: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Névleges méret: 50 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Alkalmazás: Toleranciaosztály 1 Nagy pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőtömbként a mérőhelyiségben. Különösen pontos mérések elvégzéséhez. Mutatós mérőeszközök beállításához. Pontos mérőeszközök ellenőrzésére.
  • Termék neve: Acél mérőtömb
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 417/1
  • Keresztmetszet (mm): 35 x 9
  • Névleges méret: 50 mm
  • Toleranciaosztály: 1

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz