417/1 Párhuzamos végmérettűrési osztály 1 1,24 mm acélból, kalibrálással

Cikkszám: 4801252KAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,24 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4801252KAL
EAN / GTIN 4059192030179
Gyártó száma 4801252KAL

Leírás

Leírás:

417/1 Párhuzamos végső méret acél
tűrési osztály: 1
DIN en ISO 3650
Névleges méretek: 1,24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz