Hegesztő kabát XS

Cikkszám: 480115018933XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret XS
Termék fajtája Hegesztő védőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 480115018933XS
EAN / GTIN 7330509569344
Gyártó száma 480115018933XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
79% pamut, 20% poliészter, 1% antisztatikus szatén, lángálló antisztatikus 450g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
Tépőzárral állítható ujjvég

Fontos részletek
Magas gallér, Állítható gallérszélesség
D-gyűrű
Külső tanúsító címkék

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Első zárás
Rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Zsebek
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Hegesztő dzseki fényvisszaverő részletekkel a fokozott láthatóságért
  • Kényelmes szabás előre behajlított könyökkel és tépőzárral állítható ujjvégekkel
  • Tanúsítvány az EN 1149-5 szerint
  • EN ISO 11611 2. osztály , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 1. osztály

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz