417/0 Párhuzamos végmérettűrési osztály 0 100,00 mm acélból, DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4801138DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 100 mm
Tűrési osztály 0
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4801138DKS
EAN / GTIN 4059192029609
Gyártó száma 4801138DKS

Leírás

Leírás:

417/0 Párhuzamos végső méret acél
tűrési osztály: 0
DIN en ISO 3650
Névleges méretek: 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz