417/0 Mérőhasáb 1,02 mm acél

Cikkszám: 4801030
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
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,02 mm
Tűrési osztály 0
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4801030
EAN / GTIN 4059192028527
Gyártó száma 4801030
L-szám L40080 1979

Leírás

Leírás:

417/0 Mérőhasáb acél
  • Toleranciaosztály: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Névleges méret: 1,02 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Alkalmazás: Toleranciaosztály 0 A legmagasabb pontossági követelményekhez. Mestermérőeszközként való használatra mérőlaboratóriumokban és precíziós mérőhelyiségekben, ahol más mérőtömböket és nagyon pontos mérőberendezéseket kalibrálnak;
  • Termék neve: Acél mérőtömb
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 417/0
  • Keresztmetszet (mm): 30 x 9
  • Névleges méret: 1.02 mm
  • Toleranciaosztály: 0

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz