Forgótüske L.630mm SW 30x32 - 55x60mm-es mérethez

Cikkszám: 48010008
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48010008
EAN / GTIN 4018754031542
Gyártó száma 48010008
L-szám L60010 4847

Leírás

Leírás:

  • No. 10750
  • lépcsőzetes

Jellemző:

  • Gr.: 8
  • Hossz [mm]: 630 mm
  • Súly: 1400 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 30x32 - 55x60 esetén mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz