Forgótüske L.180mm SW 6x7 - 14x15mm-es mérethez

Cikkszám: 48010006
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48010006
EAN / GTIN 4018754031528
Gyártó száma 48010006
L-szám L60010 3456

Leírás

Leírás:

  • No. 10750
  • lépcsőzetes

Jellemző:

  • Gr.: 6
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 49 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 6x7 - 14x15 méretben mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz