Kúp készlet

Cikkszám: 4801-2/3
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
Cikkszám 4801-2/3
EAN / GTIN 4000896152407
Gyártó száma 4801-2/3
L-szám L60140 1348

Leírás

Leírás:

  • Univerzális készlet a radiátorra/tágulási tartályra szereléshez
  • A HAZET 4801-1 ∙ 4802-1 hűtős vákuumtöltővel együtt használható
  • A keletkező vákuum megfelelő gumi kúpot tart a radiátorban vagy
3 db-os készlet ∙ tartalom:
3 gumi kúp funkcionális⌀ 17 – 31 / 24 – 39 / 34 – 50 mm
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,24 kg.
  • Eszközök száma: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz