Fűrészlap B. TORCH 300x18-5 db

Cikkszám: 48005789
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005789
EAN / GTIN 045242083107
Gyártó száma 48005789
L-szám L01490 2

Leírás

Leírás:

  • Robusztus 1,06 mm vastag fűrészlap a precíz vágásokhoz
  • Optimalizált foggeometria és 8 % kobaltot tartalmazó Bi-Metal minőség jobb vágási sebességet és hosszabb élettartamot biztosít
  • Torch: - 1,06 mm vastag fűrészlap a lemezek és csövek precíz vágásaihoz
  • 25 mm magas dugattyús fűrészlap az optimalizált stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 2 - 8
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: TORCH 300 x 18 Tpi - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz