Fűrészlap B. TORCH 230x18-5db

Cikkszám: 48005788
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005788
EAN / GTIN 045242083091
Gyártó száma 48005788
L-szám L01490 5

Leírás

Leírás:

  • Robusztus 1,06 mm vastag fűrészlap a precíz vágásokhoz
  • Optimalizált foggeometria és 8 % kobaltot tartalmazó Bi-Metal minőség jobb vágási sebességet és hosszabb élettartamot biztosít
  • Torch: - 1,06 mm vastag fűrészlap a lemezek és csövek precíz vágásaihoz
  • 25 mm magas dugattyús fűrészlap az optimalizált stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 2 - 8
  • Pack tartalma: 5
  • Termékváltozat: TORCH 230 x 18 Tpi - 5 db
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz