FŰRÉSZLAP 230/1,8 MM-ES (5) FÁKLYA

Cikkszám: 48005787
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005787
EAN / GTIN 045242083077
Gyártó száma 48005787

Leírás

Leírás:

  • Robusztus 1,06 mm vastag fűrészlap a precíz vágásokhoz
  • A optimalizált foggeometria és a 8% kobaltot tartalmazó Bi-Metal minőség jobb vágási sebességet és hosszabb élettartamot biztosít
  • Torch: - 1,06 mm vastag fűrészlap a lemezek és csövek precíz vágásaihoz
  • 25 mm magas dugattyús fűrészlap az optimalizált stabilitásért és az alacsonyabb rezgésért

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 3 - 10
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: TORCH 230 x 14 Tpi - 5 db
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz