Fűrészlap WRECKER 230x7/11-5db

Cikkszám: 48005706
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48005706
    EAN / GTIN 045242082483
    Gyártó száma 48005706

    Leírás

    Leírás:

    • Extrémen erős: az 1,60 mm-es lapvastagság rendkívül robosztussá és stabillá teszi a fűrészlapot
    • Bi-Metalszerkezet: hosszú élettartam és nagyon jó vágási teljesítmény
    • Gyors: agresszív foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
    • Az éles kialakítás: ideális merülő vágásokhoz és nehezen hozzáférhető helyeken történő fűrészeléshez

    Jellemző:

    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 4 - 10
    • Pakettartalom: 5
    • Termékváltozat: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 5 db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz