Fűrészlap TCT TORCH NITRUS 150x7-5db

Cikkszám: 48005561
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005561
EAN / GTIN 045242569717
Gyártó száma 48005561
L-szám L01490 11

Leírás

Leírás:

  • A NITRUS CARBIDE™ fogazással ellátott TORCH™ dugófűrészlapok a karbidtechnológia új generációja
  • Ezt a speciális karbid-NITRUS keveréket úgy tervezték, hogy 3x hosszabb élettartamú legyen, mint a korábbi karbiddal ellátott dugófűrészlapok
  • 7 TPI fogazással készült a gyors indítás és a tiszta vágás érdekében, nagy fogközökkel a gyors, tiszta vágás érdekében és egyedi keményfémkeverékkel, a NITRUS CARBIDE™ technológiával készült TORCH™ dugattyús fűrészlapok kiváló szerszámélettartamot és vágási sebességet biztosítanak öntöttvas /SML csövek és más vastagabb fémek vágásakor
  • 1, 27 mm vastag penge a precíz egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas penge a megnövelt szerszám élettartam és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális vágási teljesítmény minden vastag fémben és különösen az öntöttvas lefolyó-, csatorna- és csatornavezetékeknél

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 150
  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 5 - 13
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 5db
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz