Fűrészlap TCT TORCH 300x7-5db

Cikkszám: 48005503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005503
EAN / GTIN 045242520886
Gyártó száma 48005503
L-szám L01490 36

Leírás

Leírás:

  • HM fogazású fogak a hosszabb élettartamért vastagabb fémeknél
  • Még 50-szer hosszabb élettartam a hagyományos kétfém fűrészlapokhoz képest
  • 1,27 mm vastag lap a pontos egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális öntöttvas csövek vágásához vagy minden vastagfalú fém bontási munkához

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 5 - 13
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: TCT TORCH 300 x 7 - 5db
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13