Fűrészlap TCT TORCH NITRUS 300x7-1 db

Cikkszám: 48005263
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48005263
    EAN / GTIN 045242569755
    Gyártó száma 48005263
    L-szám L01490 158

    Leírás

    Leírás:

    • A NITRUS CARBIDE™ fogazással ellátott TORCH™ dugófűrészlapok a keményfémtechnológia új generációja
    • Ez a speciális karbid-NITRUS keverék 3x hosszabb élettartamot biztosít, mint a korábbi karbiddal ellátott dugófűrészlapok
    • 7 TPI fogazással készült a gyors indítás és a tiszta vágás érdekében, nagy fogközökkel a gyors, tiszta vágás érdekében és egyedi keményfémkeverékkel, a NITRUS CARBIDE™ technológiával készült TORCH™ dugattyús fűrészlapok kiváló szerszámélettartamot és vágási sebességet biztosítanak öntöttvas /SML csövek és más vastagabb fémek vágásakor
    • 1, 27 mm vastag penge a precíz egyenes vágásokhoz
    • 25 mm magas penge a megnövelt szerszám élettartam és a csökkentett rezgés érdekében
    • Ideális vágási teljesítmény minden vastag fémben és különösen az öntöttvas lefolyó-, csatorna- és csatornavezetékekben

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 300
    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 5 - 13
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: TCT TORCH NITRUS 300 x 7 - 1db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz