Fűrészlap B. TCT WRECKER 300x6-1db Fűrészlap B. TCT WRECKER 300x6-1db

Cikkszám: 48005243
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48005243
    EAN / GTIN 045242568000
    Gyártó száma 48005243
    L-szám L01490 56

    Leírás

    Leírás:

    • A multimateriális WRECKER™ dugattyús fűrészlap keményfém fogakkal vág mindent a vastag fémtől az öntöttvason át a szögekkel, edzett csavarokkal vagy csavarokkal ellátott fáig
    • Még 50-szer hosszabb élettartam a hagyományos bimetál dugattyús fűrészlapokhoz képest
    • HM fogakkal a hosszabb élettartam és a rendkívüli tartósság érdekében a legkeményebb alkalmazásokban
    • Akkus dugattyús fűrészekkel való használatra optimalizálva: Akkumulátortöltésenként akár 25%-kal több vágás a hagyományos bimetál fűrészlapokhoz képest
    • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
    • 1,27 mm vastag lap a precíz egyenes vágásokhoz
    • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
    • Ideális több anyagból (szögekkel vagy csavarokkal ellátott fa, öntöttvas és vastag fém)
    bontási munkákhoz.

    Jellemző:

    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 5 - 13
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: TCT WRECKER 300 x 6 - 1db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz