Fűrészlap B. TCT WRECKER 150x6-1 db

Cikkszám: 48005241
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005241
EAN / GTIN 045242567980
Gyártó száma 48005241
L-szám L01490 70

Leírás

Leírás:

  • A multimateriális WRECKER™ dugattyús fűrészlap keményfém fogakkal vág mindent a vastag fémtől az öntöttvason át a szögekkel, edzett csavarokkal vagy csavarokkal ellátott fáig
  • Még 50-szer hosszabb élettartam a hagyományos bimetál dugattyús fűrészlapokhoz képest
  • HM fogakkal a hosszabb élettartam és a rendkívüli tartósság érdekében a legkeményebb alkalmazásokban
  • Akkus dugattyús fűrészekkel való használatra optimalizálva: Akkumulátortöltésenként akár 25%-kal több vágás a hagyományos bimetál fűrészlapokhoz képest
  • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
  • 1,27 mm vastag lap a precíz egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális több anyagból (szögekkel vagy csavarokkal ellátott fa, öntöttvas és vastag fém)
bontási munkákhoz.

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 5 - 13
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: TCT WRECKER 150 x 6 - 1db
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz