Fűrészlap B. TCT AX 300x5-1db

Cikkszám: 48005227
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005227
EAN / GTIN 045242483730
Gyártó száma 48005227
L-szám L01490 27

Leírás

Leírás:

  • Még 50x hosszabb élettartam a szabványos bifém dugófűrészlapokhoz képest
  • AHM fogazású fogak stabilabbá és rendkívül tartósabbá teszik a lapot a legkeményebb alkalmazásokban is
  • Átvágja az edzett csavarokat és acélelemeket
  • Még 2x gyorsabb, mint a szabványos bifém fűrészlapok: Az agresszív 5-TPI fogazás gyors vágásokat tesz lehetővé a szögekkel ellátott fában, valamint a különböző építőipari anyagokban (fa/szögek/csavarok/csavarok/öntvény/aszfalt/tetőzsindely)
  • Még 25%-kal több vágás egy akkumulátortöltéssel, mint a hagyományos bi-metál fűrészekkel)
  • Még 25%-kal több vágás egy akkumulátortöltéssel, mint a hagyományos bi-metál fűrészekkel. Fűrészlapok
  • Akkus dugófűrészekkel való használatra optimalizálva
  • FANG TIP™ merülőhegy a gyors merülő vágásokhoz
  • NAIL GUARD™ forgácsmélység-korlátozó védi a fogakat a szögbeütésektől és növeli a szerszám élettartamát
  • A lapkák lekerekített formája: Ideális merülő vágásokhoz és szűk helyeken történő vágásokhoz
  • 1,27 mm vastag penge a nagyobb stabilitás és az egyenes vágások érdekében
  • 25 mm magas penge a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális szögekkel vagy csavarokkal ellátott fa vágásához

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: TCT AX 300 x 5 - 1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz