Keményfém fogazatú bontó fűrészlap

Cikkszám: 48005201
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48005201
    EAN / GTIN 045242521036
    Gyártó száma 48005201
    L-szám L01490 37

    Leírás

    Leírás:

    • HM fogazású fogak a hosszabb élettartamért vastagabb fémeknél
    • Még 50-szer hosszabb élettartam a hagyományos kétfém fűrészlapokhoz képest
    • 1,27 mm vastag lap a pontos egyenes vágásokhoz
    • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
    • Ideális öntöttvas csövek vágásához vagy minden vastagfalú fém bontási munkához

    Jellemző:

    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 5 - 13
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: TCT TORCH 150 x 7 - 1db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz