SZABLYAFŰRÉSZLAP 230/1.8MM (5) FÉM

Cikkszám: 48005187
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005187
EAN / GTIN 045242082889
Gyártó száma 48005187
L-szám L01490 118

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz és a hosszabb élettartamhoz
  • Bi-Metal minőség 8% kobaltot tartalmaz, így biztosítja a legjobb vágási teljesítményt és tartósságot
  • TOUGH NECK™ - dombornyomás a rögzítésen megerősíti a pengét a leggyengébb ponton
  • 0,90 mm vékony penge optimális a gyors és rugalmas vágásokhoz
  • Jellemző:

    • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 3 - 10
    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 3 - 10
    • Pakettartalom: 5
    • Termékváltozat: SM 230 x 14 Tpi - 5 db
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10
    • Vágási mélység: 10

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz