Fűrészlap B. 150x25-5 db

Cikkszám: 48005186
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005186
EAN / GTIN 045242082872
Gyártó száma 48005186
L-szám L01490 13

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz és a hosszabb élettartamhoz
  • Bi-Metal minőség 8% kobaltot tartalmaz, így biztosítja a legjobb vágási teljesítményt és tartósságot
  • TOUGH NECK™ - dombornyomás a rögzítésen megerősíti a pengét a leggyengébb ponton
  • 0,90 mm vékony penge optimális a gyors és rugalmas vágásokhoz
  • Jellemző:

    • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 0,5 - 3
    • Pakettartalom: 5
    • Termékváltozat: SM 150 x 24 Tpi - 5 db
    • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz